Albion 934tm04251sblugn | Döner Plaka Tekeri 800 Lb 4 İnç Çap | 33h746 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 934TM04251SBLUGN Döner Plaka Tekeri 800 Lb 4 İnç Çap | AC6DZG 33H746

ALBION 934TM04251SBLUGN Döner Plaka Tekeri 800 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DZG Modeli: 934TM04251SBLUGNÇapraz Referans: 33H746
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
€71.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre102 Sahil E
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı800 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzilÂ65 Derece ila 250 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Durometrefren TipiTekerlek Freni DahilÇerçeve Finishçerçeve Malzemeİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıÜcret
ALBION 20PB03201SG Döner Tablalı Teker 500 Lb 3 İnç Çap | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGDöner Plaka Tekeri65 Sahil D-Yok hayırSiyah EmayeÇelik2-3/8 x 3-3/8"500 lb€34.56
ALBION 04XA04051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION 04XA05051SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 5 İnç Çap | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGDöner Plaka Tekeri90 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1-3/4 x 2-13/16"350 lb€71.65
ALBION P2XR03028SG Döner Plakalı Teker 200 Lb 3 İnç Çap | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"200 lb€43.69
ALBION P2XR03X28SG Döner Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€51.35
ALBION P2XR05028SG Döner Tablalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırÇinko kaplamalıÇelik1-3/4 x 2-13/16"250 lb€56.91
ALBION 05XS04251SPREVG Döner Tablalı Teker 350 Lb 4 İnç Çap | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGDöner Plaka Tekeri70 Sahil A-Yok hayırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 x 3 "350 lb€170.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 934TM04251SBLUGN Döner Plaka Tekeri 800 Lb 4 İnç Çap
€71.14 / Adet