Albion C0020748zn-tpr01(gg)tsb | 44z099 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Çift Tekerlekli Döner Teker 180 Lb 2 İnç Çap | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Çift Tekerlekli Döner Teker 180 Lb 2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DZA Modeli: C0020748ZN-TPR01(GG)TSBÇapraz Referans: 44Z099
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
€2.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlekli Teker, Frenli
fren Tipikelebek vida
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre70 Sahil A
Çerçeve Finishçinko
çerçeve MalzemeÇelik
Yük katsayısı180 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2.75 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.1 / 2 "
Kök uzunluğu1.5 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıSade
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiTPR Kauçuk
Tekerlek Genişliği1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Çift Tekerlekli Döner Teker 180 Lb 2 İnç Çap
€2.28 / Adet