Albion Dcib04041r001g | Sert Plaka Tekeri 300 Lb 4 İnç Çap. | 33j004 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION DCIB04041R001G Sert Plakalı Teker 300 Lb 4 İnç Çap | AC6ELD 33J004

ALBION DCIB04041R001G Sert Plakalı Teker 300 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ELD Modeli: DCIB04041R001GÇapraz Referans: 33J004
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
€15.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre70 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı300 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Toplam yükseklik5.125 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-1/8"
Plaka kalınlığı0.149 "
Levha TipiA
Yedek TekerlekIB0404106G
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikÜcret
ALBION 110FR05201RG Kingpinless Sert Teker 1400 Lb 5 İnç Çap | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 ila 2999 lb.Eğilebilir Demir1400 lb3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€63.38
ALBION 110FR06201RG Kingpinless Sert Teker 1400 Lb 6 İnç Çap | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 ila 2999 lb.Eğilebilir Demir1400 lb3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€71.07
ALBION 110FR08201RG Kingpinless Sert Teker 1400 Lb 8 İnç Çap | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 ila 2999 lb.Eğilebilir Demir1400 lb3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€87.20
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Sert Casterr 1000 Lb 5 İnç Çap | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 ila 2999 lb.Poliüretan1000 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€90.88
ALBION 110XA04201RG Sert Plakalı Teker 600 Lb 4 İnç Çap | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 ila 999 lb.Poliüretan600 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€40.35
ALBION 110XA05201RG Sert Plakalı Teker 750 Lb 5 İnç Çap | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 ila 999 lb.Poliüretan750 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€44.94
ALBION 110XA06201RG Sert Plakalı Teker 900 Lb 6 İnç Çap | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 ila 999 lb.Poliüretan900 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION DCIB04041R001G Sert Plakalı Teker 300 Lb 4 İnç Çap
€15.53 / Adet