Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION DCIX04052SF-S33GN Döner Gövdeli Frenli Teker 4 İnç 275 Lb | AC6BUK 32J982

ALBION DCIX04052SF-S33GN Frenli Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BUK Modeli: DCIX04052SF-S33GNÇapraz Referans: 32J982
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
€48.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Döner Mil Tekeri
fren TipiTekerlek Üzerinden Kayış
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı350 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik4 13 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Yedek Tekerlek26Y356
Kök Dia.1 / 2 "-13
Kök uzunluğu2.5 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYedek Tekerlekfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıKök Dia.Kök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıÜcret
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Döner Gövdeli Frenli Teker 4 İnç 170 Lb | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.1 / 2 "-132.5 "dişli-40 Derece ila 180 Derece FDelrin (R)€39.91
ALBION DCRR05052SF-S33GN Döner Gövdeli Frenli Teker 5 İnç 200 Lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.1 / 2 "-132.5 "dişli-40 Derece ila 180 Derece FDelrin (R)€48.09
ALBION 02RR05041S015GN Döner Gövdeli Frenli Teker 5 İnç 200 Lb | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.27 / 32 "2.187 "Sürtünme Halkası-40 Derece ila 180 Derece FDelrin (R)€51.27
ALBION 02XA05041S002GN Döner Gövdeli Frenli Teker 5 İnç 300 Lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Tekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.27 / 32 "2.187 "Sürtünme Halkası-40 Derece ila 180 Derece FDelrin (R)€38.96
ALBION DCIT03101S001G Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 350 Lb | AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-Yan Parmak Vidası300 ila 999 lb.1 / 2 "-132.5 "Dişli TesviyeÂ65 Derece ila 250 Derece FRulman€39.10
ALBION DCIX05052SF-S33GN Döner Gövdeli Frenli Teker 5 İnç 300 Lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Tekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.1 / 2 "-132.5 "dişli-45 Derece ila 180 Derece FDelrin (R)€49.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION DCIX04052SF-S33GN Frenli Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb
€48.20 / Adet