Albion Ix0605206g | Tekerlek 450 Lb. 6 DX 1-1/2 İnç | 26y383 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION IX0605206G Tekerlek 450 Lb. 6 D x 1-1/2 İnç | AB8RYN 26Y383

ALBION IX0605206G Tekerlek 450 Lb. 6 D x 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RYN Modeli: IX0605206GÇapraz Referans: 26Y383
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
€22.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.3 / 8 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre90 Sahil A
Dingil Uyar3 / 8 "
Hub Uzunluğu1.375 "
Hub Genişliği1-3 / 8 "
Yük katsayısı450 lb
İşaretleme olmayanEvet
DayanıklıSu, Yağlar, Kimyasallar ve Çoğu Asit
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiKestane rengi
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub UzunluğuDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıİşaretleme olmayanDayanıklıAnahtar BurçSıcaklık. menzilÜcret
ALBION NW0620112 Küçük Tekerlek 900 Lb. 6 D x 2 İnç | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1 / 2 ", 3 / 4"300 ila 999 lb.900 lbEvetYağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil-20 Derece ila 250 Derece F€31.03
ALBION MG0420112 Küçük Tekerlek 500 Lb. 4D x 2 İnç | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1 / 2 ", 3 / 4"300 ila 999 lb.500 lbEvetYağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil-40 Derece ila 200 Derece F€4.37
ALBION XR1022810H01 Küçük Tekerlek 250 Lb. 10 D x 2 İnç | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 ila 2999 lb.250 lbEvetSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece F€42.09
ALBION XR0822810H Tekerlek 250 Lb. 8 D x 2 İnç | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 ila 2999 lb.250 lbEvetSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil-45 Derece ila 180 Derece F€48.93
ALBION NX0422808G Tekerlek 2160 Lb. 4D x 2 İnç | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 ila 2999 lb.2160 lbEvetSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil-30 Derece ila 220 Derece F€74.52
ALBION NX0522808G Küçük Tekerlek 2160 Lb. 5D x 2 İnç | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 ila 2999 lb.2160 lbEvetSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil-30 Derece ila 220 Derece F€88.34
ALBION NX0622808G Tekerlek 2160 Lb. 6 D x 2 İnç | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 ila 2999 lb.2160 lbEvetSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil-30 Derece ila 220 Derece F€114.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION IX0605206G Tekerlek 450 Lb. 6 D x 1-1 / 2 İnç
€22.06 / Adet