Albion Mr0820112 | Tekerlek 600 Lb. 8 DX 2 İnç | 3g269 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION MR0820112 Küçük Tekerlek 600 Lb. 8 D x 2 İnç | AC9ETH 3G269

ALBION MR0820112 Teker Teker 600 Lb. 8D x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ETH Model: MR0820112Çapraz Referans: 3G269
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
€32.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 ", 3 / 4"
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre75 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu2.187 "
Hub Genişliği2-3 / 16 "
Yük katsayısı600 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
DayanıklıSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı8"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek çapıÜcret
ALBION MR0420112 Küçük Tekerlek 300 Lb. 4D x 2 İnç | AC9ETE 3G266 MR0420112300 lb4"€21.00
ALBION MR0520112 Küçük Tekerlek 450 Lb. 5" Çap x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb5"€23.09
ALBION MR0620112 Küçük Tekerlek 500 Lb. 6 D x 2 İnç | AC9ETG 3G268 MR0620112500 lb6"€24.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION MR0820112 Teker Teker 600 Lb. 8D x 2 İnç
€32.03 / Adet