Albion Sg0842708g | Pnömatik Tekerlekler Çapı 8 İnç Genişlik 2-1/2 In | 26w996 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION SG0842708G Pnömatik Tekerlekler Çap 8 İnç Genişlik 2-1/2 In | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G Pnömatik Tekerlekler Çapı 8 İnç Genişlik 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQB Modeli: SG0842708GÇapraz Referans: 26W996
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
€48.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Kapasite220 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Bitişçinko
Dingil Uyar1 / 2 "
Çerçeve Finishçinko
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-1 / 2 "
Yük katsayısı220 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
kat4
Lastik Jant Çapı.4"
Lastik Yanak No.2.50 / 2.80-4
Lastik Kalınlığı2"
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCO

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ALBION SG1062708G Pnömatik Tekerlekler Çap 10 İnç Genişlik 4 In | AB8QQC 26W997 SG1062708G350 lb300 ila 999 lb.350 lb10 "4"€61.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION SG0842708G Pnömatik Tekerlekler Çapı 8 İnç Genişlik 2-1/2 In
€48.10 / Adet