Albion Sz0822808g | Tubeless Tekerlek 8 İnç 280 Lb | 16v340 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION SZ0822808G İç Lastiksiz Tekerlek 8 İnç 280 Lb | AA7ZEU 16V340

ALBION SZ0822808G Tubeless Tekerlek 8 İnç 280 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7ZEU Modeli: SZ0822808GÇapraz Referans: 16V340
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
€56.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Lastik Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Kapasite280 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Bitişçinko
Dingil Uyar1 / 2 "
Çerçeve Finishçinko
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği2-7 / 16 "
Yük katsayısı280 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
Lastik Jant Çapı.4-3 / 4 "
Lastik Yanak No.8x2
Lastik Kalınlığı1-1 / 2 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.97
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCO

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıDelik Dia.KapasiteYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıBitişÜcret
ALBION 648.257.1530G İç Lastiksiz Tekerlek 10 İnç 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb5 / 8 "550 lbyivli10 "2.75 "300 ila 999 lb.Gri€37.85
ALBION NF106281001G Tubeless Pnömatik Tekerlek 10 İnç 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb5 / 8 "350 lbtestere dişi10 "3.5 "300 ila 999 lb.çinko€82.01
ALBION SZ0622808G İç Lastiksiz Tekerlek 6 İnç 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb1 / 2 "250 lbtestere dişi6"2"0 ila 299 lb.çinko€34.44
ALBION SZ1062810HG İç Lastiksiz Tekerlek 10 İnç 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb5 / 8 "440 lbyivli10 "3.5 "300 ila 999 lb.çinko€74.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION SZ0822808G Tubeless Tekerlek 8 İnç 280 Lb
€56.24 / Adet