Albion Tm0422908 | Tekerlek 800 Lb. 4 DX 2 İnç | 16v367 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION TM0422908 Küçük Tekerlek 800 Lb. 4D x 2 İnç | AA7ZFH 16V367

ALBION TM0422908 Tekerlek Tekerleği 800 Lb. 4 D x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7ZFH Model: TM0422908Çapraz Referans: 16V367
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
€24.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Malzemesifenolik
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
DurometreRockwell 102 E
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu2.437 "
Hub Genişliği2-7 / 16 "
Yük katsayısı800 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
DayanıklıÇözücüler, Asitler
Anahtar BurçDahil Değil
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek GenişliğiDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDingil UyarHub UzunluğuYük katsayısıTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıÜcret
ALBION TM0850116 Küçük Tekerlek 2500 Lb. 8 D x 3 İnç | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 ila 2999 lb.1"3.25 "2500 lbRulman8"€65.27
ALBION TM1250116 Küçük Tekerlek 3500 Lb. 12 D x 3 İnç | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 ila 5999 lb.1"3.25 "3500 lbRulman12 "€91.51
ALBION TM0522908G Tekerlek 1000 Lb. 5D x 2 İnç | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000 ila 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1000 lbtop5"€25.54
ALBION TM0822908 Küçük Tekerlek 1400 Lb. 8 D x 2 İnç | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 ila 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1400 lbtop8"€32.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION TM0422908 Tekerlek Tekerleği 800 Lb. 4 D x 2 İnç
€24.75 / Adet