ALC 40390 Polimer Tezgah Üstü Dolap
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Kumlama Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 15 |
Nominal Boyut | 30 x 20 " |
Genel Derinlik | 20 " |
Toplam yükseklik | 28 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Tip | Tezgah Üstü |
çalışma Genişliği | 27 x 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 79.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.61 |
Gemi genişliği (cm) | 52.58 |
HS kodu | 8424301000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Boyut | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40389 | 23 x 19 " | 19 " | 24 " | 23 " | €465.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00