ALC 40391 Polimer Zemin Model Dolabı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Kumlama Kabini |
Nominal Boyut | 36 x 24 " |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 58 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Tip | Zemin Modeli |
çalışma Genişliği | 33 x 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.96 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8424301000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00