ALLEGRO SAFETY 9101-25 Yüksek Basınç Havayolu Hortumu, 25 Feet Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Hava Hattı Hortumu |
Renk | Siyah |
Durometre Değerlendirmesi | 80 sahil A |
Uygun boyutu | 1 / 4 " |
Dia İçinde. | 3 / 8 " |
uzunluk | 25 ft. |
Malzeme | Polivinil klorür |
Maks. Basınç | 185 psi |
Dış Çap. | 19 / 32 " |
Sıcaklık. menzil | -20 derece 150 dereceye kadar F |
HS kodu | 3917210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9101-25B | - | 25 ft. | Takviyeli Örgülü Polyester | €185.44 | ||
9101-25CB | Mavi | 25 ft. | polivinil | €295.72 | ||
9101-50 | Siyah | 50 ft. | Polivinil klorür | €286.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
9101-50CB | Siyah | 50 ft. | polivinil | €463.53 | ||
9101-100 | Siyah | 100 ft. | Polivinil klorür | €482.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
9101-100CB | Mavi | 100 ft. | polivinil | €794.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00