ALLEGRO SAFETY 9402-66 Çalışma Çadırı, Deluxe, 2 kapılı, 6-1/2 x 6 x 6 Feet Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menhole Utility Shelter Deluxe Çadır |
Renk | Yüksek Görünürlük Yeşil |
derinlik | 6" |
Bitiş | Üretan |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
Malzeme | Naylon |
Kapı Sayısı | 2 fermuarlı |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9401-66.pdf |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 6306229030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | derinlik | çerçeve Malzeme | Yükseklik | Malzeme | Kapı Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401-66 | Yüksek Görünürlük Yeşil | 6 ft. | Fiberglas | 6 1/2 fit | Vinil | 1 | 6 ft. | €1,596.81 | TEKLİF TALEBİ
|
9402-88 | Beyaz | 8" | Çelik | 7 1 / 2 " | Naylon | 2 fermuarlı | 8" | €2,159.69 | TEKLİF TALEBİ
|
9401-88 | Yüksek Görünürlük Yeşil | 8" | Çelik | 7 1 / 2 " | Polyester | 1 | 8" | €2,047.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00