ALLEGRO SAFETY 9508 Kapalı Alan Üfleyici, 3/4 HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Santrifüj Üfleyici |
Topu malzemesi | Pirinç |
Kase Malzemesi | polikarbonat |
Renk | Portakal |
Kanal Dia. | 8" |
Filtre Malzemesi | polietilen |
ölçü | 16 saat |
Izgara Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Izgara Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 21 " |
HP | 3/4 beygir |
Giriş Boyutu | 8" |
uzunluk | 24 " |
Manifold Malzemesi | çinko |
Malzeme | polietilen |
Inşaat malzemesi | polietilen |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 1700 |
Maks. Akış Hızı Bir 90 Derece. Bükülmek | CFM 1350 |
Maks. Akış Hızı İki 90 Derece. Bükülmek | CFM 900 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 60 psi |
Kanat Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Hava Tahrikli |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9508.pdf |
UPC | 697886641009 |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kanal Malzemesi | Baz Bitiş | Taban Göstergesi | Motor Markası | Fan Malzemesi | Bitiş | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9505 | Kapalı Alan Santrifüj Üfleyici | - | Elektrostatik toz boyalı | - | Subaru | - | - | 12 saat | €1,491.92 | ||
9504 | Kapalı Alan Blower | Vinil, Polyester | - | - | - | - | - | 16 saat | €1,213.77 | ||
9502 | Kapalı Alan Blower | Vinil, Polyester | Elektrostatik toz boyalı | 12 saat | - | - | - | - | €1,964.96 | ||
9505-50 | Kapalı Alan Santrifüj Üfleyici | - | Elektrostatik toz boyalı | - | Honda | - | - | 12 saat | €2,243.18 | ||
9507 | Kapalı Alan Santrifüj Üfleyici | Vinil, Polyester | Toz Boya Beyaz | 16 saat | - | Çelik | - | - | €2,305.04 | ||
9509 | Kapalı Alan Blower | - | - | 14 saat | - | - | Epoksi Toz Boyalı | 16 saat | €1,016.40 | ||
9530 | Kapalı Alan Blower | Vinil | - | - | - | Polipropilen | PVC Kaplamalı | - | €3,728.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00