Kullanım Alanları:
Allegro 9518-08 Venturi üfleyici, zehirli veya patlayıcı gazları çıkarmak ve bunları büyük, galvanizli bir egzoz konisinden boşaltmak için büyük miktarda hava emiş üretir. Bu pnömatik Venturi üfleyici, çalışanların tanka girmesi için güvenli bir ortam sağlamak üzere temiz solunan hava kullanarak tankta pozitif basınç oluşturmak için idealdir. Ayrıca patlamaları önlemek için tersanelerde, yer altı alanlarında veya menhollerde biriken kaynak dumanını ve dumanı ortadan kaldırır. Aşırı sıcak çalışma koşullarında bakım ve onarımdan önce işçileri ve ağır ekipmanları verimli bir şekilde soğutmak için kullanılır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Allegro 9518-08 Venturi üfleyici ile kullanılabilir geri çekilebilir, katlanabilir olmayan kanallar (ayrı satılır) havayı difüzörden istenen konuma yönlendirmek için. Bu kanallar, hafiflik ve 180 derece F'ye kadar sıcaklık direnci için PVC kaplı vinil ve polyester yapıya sahiptir. Kanallar, bir üfleyici veya sıralı fan kullanılarak basınç uygulandığında en iyi şekilde çalışır.
- Raptor Supplies ayrıca Venturi üfleyicinin eski, yıpranmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için yedek tutma kolları ve topraklama pabuçları da sağlayabilir. Tutunma kolları, üniteyi bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılırken, topraklama pabuçları, kısa devre veya patlamaları önlemek için topraklı bir bağlantı sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
Allegro 9518-08 Venturi üfleyici, yüksek gerilme mukavemeti ve dayanıklılık için ASTM 227 standardına uygun olarak üretilmiş standart / statik olarak iletken bir kanala bağlıdır.
Kurulum:
- Allegro 9518-08 Venturi üfleyici, tank açıklıklarına hızlı kurulum için 3 veya 4 montaj deliğine sahiptir.
- Üfleyici, bir topraklama kablosu aracılığıyla tank üzerindeki bir toprak bağlantısına bağlanır.
- Üfleyici daha sonra basınçlı hava veya buhar sağlamak için bir hortum aracılığıyla bir kompresöre veya diğer basınçlı hava kaynaklarına bağlanır.
- Artık Venturi üfleyici, gazları ve dumanları tanktan çıkarmaya ve bunları büyük, galvanizli bir egzoz konisinden boşaltmaya hazırdır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir kanalın kaldırabileceği maksimum sıcaklık nedir?
A. Standart bir kanalın dayanabileceği maksimum çalışma sıcaklığı 180 derece F'dir. Statik olarak iletken kanal, 250 derece F'ye kadar sıcaklıkları kaldırabilir.
S. Bir Venturi üfleyicinin çıkışında kanalın etkisi nedir?
C. Venturi üfleyicinin toplam çıktısını birkaç faktör etkileyebilir. Bir Venturi üfleyiciye bağlı kıvrımların sayısı ve kanalların uzunluğu, çıkışını olumsuz etkiler. Çıkıştaki en büyük azalma, ilk kanal veya dirsek ilavesinden sonra meydana gelir, daha sonra düşüş çok daha küçüktür.
S. Aynı alanda biri havalandırma, diğeri hava tahliyesi için iki Venturi üfleyici kullanabilir miyim?
C. Evet, aynı mahalde iki Venturi üfleyici kullanmak, mahaldeki taze hava konsantrasyonunu artırır, ancak genel hava değişim oranı önemli ölçüde artmaz.
S. Venturi üfleyicileri kullanarak havayı havalandırmak veya çıkarmak daha mı iyi?
A. Kapalı alanlarda pozitif havalandırma için Venturi üfleyiciler kullanılmalıdır. Ayrıca belirli bir yerde üretilen dumanları veya zehirli havayı çıkarmak için de uygundurlar.
S. Venturi üfleyiciler tanklara dikey olarak monte edilebilir mi?
C. Evet, uygun giriş ve çıkış aksesuarlarıyla desteklenerek tankların, menhollerin veya diğer konumların üzerine dikey olarak monte edilebilirler. Bu üfleyiciler ayrıca güvenli çalışma için ağırlık, titreşim ve hareket azaltılmış olmalıdır.
S. Venturi üfleyicinin CFM derecesi ne anlama gelir?
A. Dakikada Ayak Küpü veya CFM, bir üfleyici / fan en yüksek hızda çalıştırıldığında bir odada hareket ettirilebilen hava miktarını temsil eder. Bir odayı verimli bir şekilde soğutmak için, oda alanı / boyutu dikkate alınarak CFM üfleyici seçilmelidir. Üfleyiciler için CFM, havanın boşlukta hızlı bir şekilde dolaşıp dolaşamayacağını belirlemek için çok önemli bir ölçümdür.
S. Hava hareket ettirici ile eksenel fan arasındaki fark nedir?
A. Venturi üfleyiciler veya hava taşıyıcılar genellikle küçük boyutludur ve çok yüksek hızlarda çalışır. Havayı farklı açılarda hassasiyetle yönlendirmek için tasarlanmıştır. Ancak aksiyal fanlar daha büyüktür ve daha büyük odaların hassaslık düşünülmeden havalandırılması için daha uygundur.
S. Kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun varyantı nasıl seçebilirler?
A. Kullanıcılar, gereken kompresör boyutuna göre bir Venturi üfleyici seçebilir. Çeşitli giriş basınçlarında hava tüketimi tablosu kontrol edilerek belirlenebilir. 'Tüketilen hava' verileri, bir Venturi üfleyicinin kimyasal tanklar ve benzeri endüstriyel kapalı alanlarda gazdan arındırma için tüketebileceği tehlikeli hava / duman miktarını gösterir. Venturi üfleyici seçilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise havalandırılacak mahalin toplam hacmidir.
S. Venturi hava üfleyicilerin uygulamaları nelerdir?
A. Venturi üfleyiciler, genel olarak rutin bakım ve temizlik işlemleri için tehlikeli gazların veya buharların kapalı alanlarda havalandırılması için tasarlanmıştır. Bu üfleyiciler, petrol işleme, kimya ve denizcilik endüstrilerinin yanı sıra enerji santralleri, rafineriler ve tersanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
S. Venturi üfleyiciler için ne tür kanallar mevcuttur?
A. Venturi üfleyiciler için kanal, hem standart hem de statik olarak iletken ortamlar için sunulmaktadır. Standart kanal 5 çap varyantında (8, 12, 16, 20 ve 26 inç) sunulur ve statik iletken kanal 4 çap varyantında (8, 12, 16 ve 20 inç) sunulmaktadır. Kanal geri çekilebilir ve büyük hacimlerde hava taşımak için katlanamayan bir tasarıma sahiptir.
S. Venturi üfleyici nasıl çalışır?
A. Allegro 9518-08 Venturi üfleyici, bir hava kaynağından sağlanan maksimum 140 psi giriş basıncına sahip basınçlı hava veya doymuş buhar kullanır. Bir Venturi üfleyici, bir Venturi etkisi yaratmak için havayı muhafazasının içinde dolaştırır ve havayı bir uçtan çekerek boynuz şeklindeki difüzörden dışarı püskürtür.
S. Allegro 9518-08 Venturi üfleyicinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies olan varyantlarda Venturi üfleyiciler sunar. çok küçük, küçük, orta ve ekstra büyük taban çapları. Taban çapı büyüdükçe hem toplam hava akışı hem de Venturi üfleyici tarafından tüketilen hava artar.