ALLEGRO SAFETY 9535-12LDC Hava Yastığı, 12 İnç DC Üfleyici, 25 Feet Kanallı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çanta |
Renk | Sarı |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 22A |
Kanal Dia. | 12 " |
Kanal Kaplaması | PVC Kaplamalı |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Polipropilen |
Izgara Kaplaması | Krom kaplama |
Izgara Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 14 " |
HP | 1/4 beygir |
uzunluk | 28 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 1360 |
Maks. RPM | 3800 RPM |
Bıçak Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9535-12dc.pdf |
Sıcaklık Direnç | 180 Derece F |
Tip | eksen |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kordon uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
9535-12 DC | 15 ft. | €1,062.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00