ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, Plastic Blower, 8 Inch, With Canister, 220V/50 Hz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 1.2A |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Anti-Statik Cam Takviyeli Polyamid |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Sıklık | 50 Hz |
Yükseklik | 14 1 / 2 " |
HP | 1/3 beygir |
uzunluk | 32 " |
Malzeme | Çelik |
Inşaat malzemesi | Çelik |
Maks. RPM | 2750 RPM |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9538.pdf |
Sıcaklık Direnç | 250 Derece F |
Gerilim | 220V AC |
genişlik | 13 1 / 2 " |
Model | Mevcut Çizim | Fan Malzemesi | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Maks. RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2A | Cam Takviyeli Polipropilen | - | 26 " | UV ve Kimyasal Dirençli Polietilen Muhafaza | 3250 RPM | 115V AC | €2,781.59 | |
9538-25 | 2.2A | Cam Takviyeli Polipropilen | - | 26 " | UV ve Kimyasal Dirençli Polietilen Muhafaza | 3250 RPM | 115V AC | €2,892.63 | |
9538-15E | 1.2A | Anti-Statik Cam Takviyeli Polyamid | Neopren Kaplamalı | 26 " | UV ve Kimyasal Dirençli Polietilen Muhafaza | 2750 RPM | 220V AC | €2,608.96 | |
9538-25E | 1.2A | Anti-Statik Cam Takviyeli Polyamid | Neopren Kaplamalı | 26 " | UV ve Kimyasal Dirençli Polietilen Muhafaza | 2750 RPM | 220V AC | €2,942.10 | |
9538-50 | 2.2A | Polipropilen | PVC Kaplamalı | 32 " | Çelik | 3250 RPM | 115V AC | €3,060.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00