ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Explosion Proof Compaxial Plastic Blower, 8 Inch Dia., Without Canister, 220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Renk | Portakal |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 1.2A |
Kanal Dia. | 8" |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Anti-Statik Cam Takviyeli Polyamid |
Bitiş | Neopren Kaplamalı |
Sıklık | 50 Hz |
Yükseklik | 13 3 / 4 " |
HP | 1/3 beygir |
uzunluk | 13 1 / 4 " |
Malzeme | UV ve Kimyasal Dirençli Polietilen Muhafaza |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 900 |
Maks. RPM | 2750 RPM |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9538.pdf |
Sıcaklık Direnç | 250 Dereceye kadar F |
Tip | Eksenel Patlamaya Dayanıklı |
Gerilim | 220V AC |
genişlik | 12 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mevcut Çizim | Fan Malzemesi | Yükseklik | Maks. RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | 2.2A | Cam Takviyeli Polipropilen | 13 1 / 4 " | 3250 RPM | 115V AC | €1,982.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00