ALLEGRO SAFETY 9539-12I Sıralı Güçlendirici Blower, Eksenel, Plastik, 12 İnç Çap, 1 HP, 115V, 60 Hz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Satır İçi Booster Blower |
Hava tüketimi | CFM 2180 |
Kordon uzunluğu | 20 ft. |
Mevcut Çizim | 11-5.5A, 10-5A |
Çap | 12 " |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Polipropilen |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 21 " |
Gövde Malzemesi | polietilen |
HP | 1 hp |
uzunluk | 17 " |
Maks. RPM | 3400 RPM |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9539-12i.pdf |
Anahtar Türü | AÇIK KAPALI |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 14 " |
PLATFORM | Model | uzunluk | Hava tüketimi | Kordon uzunluğu | Maks. RPM | NEMA Fiş Yapılandırması | Gerilim | genişlik | Mevcut Çizim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9513-05I | - | - | - | - | - | 115V AC | - | - | €2,401.00 | ||
9513-ı | - | - | - | - | - | 220V AC | - | - | €820.75 | ||
9539-08I | 15 " | CFM 865 | 20 ft. | 3400 RPM | 5-15P | 115V AC | 12 1 / 2 " | 4.8-2.4A | €410.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
9539-12EXI | 17 " | CFM 1475 | 25 ft. | 3250 RPM | 20 | 115V AC | 14 " | 2.2A | €2,167.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00