ALLEGRO SAFETY 9558 Eksenel Patlamaya Dayanıklı, EX Plastik Üfleyici, 16 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 9.6/ 4.6-4.8A |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Anti-Statik Cam Takviyeli Polyamid |
Bitiş | Neopren Kaplamalı |
Sıklık | 60 Hz |
Sigorta Amperi | 60A |
Yükseklik | 22 1 / 2 " |
HP | 3/4 beygir |
uzunluk | 20 " |
Malzeme | polietilen |
Inşaat malzemesi | polietilen |
Gürültü seviyesi | 88.19 Db |
Bıçak Sayısı | 3 |
Fiş Tipi | ECP |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9558-15.pdf |
RPM | 3450 RPM |
Sıcaklık Direnç | 250 Derece F |
Gerilim | 115/ 208-230VAC |
genişlik | 22 1 / 2 " |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | 0 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
9558-15 | 34 " | €2,760.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00