ALLEGRO 9650-Y Y-Kanal Konnektörü, 20 İnç çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y-Kanal Bağlantısı |
Kanal Dia. | 20 " |
Kullanmak için | Hava Akışını Azaltın |
Ile kullanmak için | Hava Akışını Azaltın |
Yükseklik | 20 " |
uzunluk | 20 " |
Inşaat malzemesi | Galvanizli Sac |
UPC | 741851965051 |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00