ALLEGRO SAFETY 9821-E Ortam Hava Pompası, 220 V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ortam Hava Pompası |
Renk | Mavi |
Sıklık | 50/60 Hz |
Yükseklik | 13 " |
HP | 3/4 beygir |
uzunluk | 16 " |
Malzeme | Sert metal |
Motor Kordon Uzunluğu | 6 ft. |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Motor Devri | 1725/1425 RPM |
Motor Gerilimi | 115/ 230VAC |
Faz | 1 |
Basınç | 2 - 12 psi |
basınç Aralığı | 2 - 12 psi |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9821.pdf |
Pompa Havayolu Uzunluğu | 100 ft. |
Pompa Egzoz Filtresi | 0.3 mikron HEPA |
Pompa Türü | Yağsız, Döner Kanatlı |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece 104 dereceye kadar F |
Tip | Rotary Vane |
Kanat Malzemesi | Karbon |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|
9821 | 1725 RPM | €1,718.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00