ALLEGRO SAFETY 9832 Ortam Hava Pompası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ortam Hava Pompası |
Renk | Gri |
Mevcut Çizim | 12.4A |
Akış hızı | 0 - 20 CFM |
Yükseklik | 15 " |
HP | 1 1/2 beygir |
uzunluk | 27 " |
Malzeme | Sert metal |
Motor Kordon Uzunluğu | 8 ft. |
Motor Devri | 1725 RPM |
basınç Aralığı | 2 - 12 psi |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9832.pdf |
Pompa Egzoz Filtresi | 0.3 mikron HEPA |
Pompa Türü | Yağsız, Döner Kanatlı |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece 104 dereceye kadar F |
Tip | Rotary Vane |
Kanat Malzemesi | Karbon |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 10 " |
çalışma Basıncı | 2 - 12 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8414801680 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Motor Devri | Pompa Türü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9832-E | 0 - 18 CFM | 1425 RPM | Yağsız, Döner Kanatlı, Doğrudan Tahrikli | 220V AC | €3,993.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00