ALLEGRO SAFETY 9833 Ortam Hava Pompası
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ortam Hava Pompası |
Renk | Gri |
Görev Döngüsü | Sürekli görev |
Akış hızı | 0 - 15 CFM |
Sıklık | 50 Hz |
Yükseklik | 15 " |
HP | 1 1/2 beygir |
uzunluk | 27 " |
Malzeme | Sert metal |
Motor Kordon Uzunluğu | 25 ft. |
Motor akımı | 16/8A |
Motor Muhafaza Tasarımı | XPFC |
Motor gücü | 1 1/2 beygir |
Motor Devri | 1725 RPM |
Motor Tipi | XPFC Sürekli Görev |
Motor Gerilimi | 115/ 230VAC |
Faz | 1 |
basınç Aralığı | 2 - 12 psi |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9832.pdf |
Pompa Havayolu Uzunluğu | 100 ft. |
Pompa Egzoz Filtresi | 0.3 mikron HEPA |
Pompa Türü | Yağsız, Döner Kanatlı, Doğrudan Tahrikli |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece 104 dereceye kadar F |
Tip | Rotary Vane |
Kanat Malzemesi | Karbon |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 10 " |
çalışma Basıncı | 2 - 12 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 62.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8414801680 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor akımı | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Devri | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9833-E | 8.4A | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1425 RPM | 110/ 220VAC | €5,044.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00