ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Ekonomi Uzak CO Alarmı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzaktan CO Alarmı |
Alarm Türü | Yüksek görünürlük flaş ışığı |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
Muhafaza tipi | Sağlam Pelikan kasası |
uzunluk | 9 1 / 4 " |
Güç Kaynağı | 9V DC Alkalin Pil |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9871-01ec.pdf |
Ses seviyesi | 90 dB |
genişlik | 5 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8531100045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kordon uzunluğu | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9871-01 | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | €733.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00