ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO Monitör Filtre Paneli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Filtrasyon Paneli |
Hava tüketimi | CFM 150 |
alarm Ayarı | 10 ppm |
ekran | Likit kristal |
Harici Bağlantı | Opsiyonel Flaş Işığı Alarmı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Akış Aralığı | 0 ila 1 litre / dakika |
Yükseklik | 19 " |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | Mnpt |
uzunluk | 22 " |
Malzeme | Çelik |
Meme Malzemesi | Pirinç |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | Mnpt |
Güç Kaynağı | Sürekli Güç Kaynağı için 115V AC - 9V DC Güç Adaptörü, 9V DC Alkalin pil |
basınç Aralığı | 5 - 125 psi |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9878-100.pdf |
Regülatör Tipi | Yüksek basınç |
algılayıcı | Değiştirilebilir Elektrokimyasal |
Ses seviyesi | 90 dB |
stil | Duvara Monte, 1-12 İşçi Sistemi |
Tip | Hat İçi Filtre Paneli, Hava Filtreleme |
Görsel | Harici güç LED Işık Sinyali |
genişlik | 10 " |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00