Allegro 9890-04 Ind Interech | 9x097 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Havayolu Kademeli Kiti, 3000 PSI, 4 Silindirli | AF6CYF 9X097

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Havayolu Kademeli Kiti, 3000 PSI, 4 Silindirli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6CYF Model: 9890-04 İNTERNETÇapraz Referans: 9X097
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
€1,638.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dört Silindirli Havayolu Kaskad Kiti
BarellerEndüstriyel Kavşak
Basınç3000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.76
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu7307991000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tees ve helezon konektörler aracılığıyla yüksek basıncı azaltır ve tükenmiş silindirleri değiştirirken kesintisiz hava akışı sağlar
  • Bir regülatör, 3 tee konektör ve çek valfli 3 pigtail içeren alçak basınç kiti
  • Gelişmiş hava sıkıştırması, makine yağlaması ve yakıt bakımı için endüstriyel değişim kuplörleri

Sık sorulan Sorular:

S. Kaskad hava sistemi nedir?

A. Kademeli sistemler, portatif depolama raflarında yüksek hacimlerde solunan havanın depolanmasına izin verir. Aynı anda bir veya daha fazla silindirin kullanımına izin verirler ve tedarik edilen hava solunum cihazı (SABA) ve solunum havası havayolu sistemleri ile birlikte kullanılırlar.

S. Allegro 9890-04 kaskad kiti bir alarm sistemi ile birlikte mi geliyor?

A. Bu Allegro ürününe hiçbir alarm sistemi dahil değildir.

S. SAR solunum cihazı ne anlama geliyor?

A. Sağlanan bir hava respiratörü (SAR), havanın kirlendiği ve nefes almak için rahatsız olduğu bir ortamda çalışanlar için bir kişisel koruyucu ekipman (KKD) parçasıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ALLEGRO SAFETY 9892-04 Havayolu Kaskad Kiti, 4 Silindir | AA3UJA 11V249 9892-04€2,535.78
ALLEGRO SAFETY 9890-04 Dört Silindirli Havayolu Kademeli Kiti | AG8GJN 9890-04€1,384.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Havayolu Kademeli Kiti, 3000 PSI, 4 Silindirli
€1,638.14 / Adet