Allegro 9911-20'ler | Başlık, Beyaz | 3wxk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLEGRO SAFETY 9911-20S Başlık, Beyaz | AD2YZP 3WXK2

ALLEGRO SAFETY 9911-20S Başlık, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2YZP Modeli: 9911-20SÇapraz Referans: 3WXK2
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
€183.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Önlük Hood
Kapatma TipiKanca ve ilmek
RenkYeşil
objektif MalzemeŞeffaf ko-polyester
MalzemeHere Comes the Trubbish Squad. Sur leur chemin vers Nacrene ville, le gang est harcelé par un groupe d'écoliers avec le Garbage Pokémon Trubbish. Ils se dirigent vers un Pokémon garderie et jardin d'enfants à proximité, où ils apprennent de l'enseignant enfants Mlle Daniella que les enfants ont trouvé la Trubbish à la décharge d'ordures et a décidé de le ramener à l'école. Cependant, Miss Daniella leur a dit que la Trubbish ne pouvait pas rester et l'a ramené à la décharge, uniquement pour les enfants à ramener et former un gang appelé Trubbish Squad et se barricader dans une maison d'arbre entourée par les ordures. Ash va jusqu'à la maison de l'arbre afin de les convaincre que le Trubbish doit aller, mais est attaqué par le groupe encore les lie d'amitié aussi. Ailleurs, la Team Rocket est donnée une météorite faux de Flint et nous dit qu'ils vont obtenir plus d'informations plus tard. Retour à l'école, la Sandiile avec les lunettes de soleil arrive et les enfants ont Trubbish combattre. Mlle Daniella décide alors qu'elle doit affronter le Trubbish Squad afin de déterminer si oui ou non Trubbish devrait rester ...
Ürün Veri Sayfasıallegro-safety-9910-ds.pdf
bedenEvrensel
UPC741851991177
Görüş alanı6 "12 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu6505008090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenTipÜcret
ALLEGRO SAFETY 9911-CS Bakım Gerektirmeyen Başlık, Kişisel Hava Soğutuculu | AG8GPJ 9911-CSBeyazStandartKişisel Hava Soğutuculu Bakım Gerektirmeyen Saran Davlumbaz€444.63
ALLEGRO SAFETY 9911-CVS Bakım Gerektirmeyen Başlık, Akış Kontrol Valfli | AG8GPL 9911-CVSBeyazStandartAkış Kontrol Valfli Bakım Gerektirmeyen Saran Davlumbaz€265.75
ALLEGRO SAFETY 9911-HCS Bakım Gerektirmeyen Davlumbaz, Hava Sıcaklık Kontrol Cihazıyla | AG8GPN 9911-HCSBeyazStandartHava Sıcaklık Kontrollü Bakım Gerektirmeyen Saran Davlumbaz€680.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLEGRO SAFETY 9911-20S Başlık, Beyaz
€183.54 / Adet