Allegro 9911-29s | Başlık | 3wur6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLEGRO GÜVENLİK 9911-29S Başlık | AD2YXE 3WUR6

ALLEGRO SAFETY 9911-29S Başlık

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2YXE Modeli: 9911-29SÇapraz Referans: 3WUR6
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
€189.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Önlük Başlık
Kapatma TipiKanca ve ilmek
RenkYeşil
objektif MalzemeŞeffaf ko-polyester
MalzemeHere Comes the Trubbish Squad. Sur leur chemin vers Nacrene ville, le gang est harcelé par un groupe d'écoliers avec le Garbage Pokémon Trubbish. Ils se dirigent vers un Pokémon garderie et jardin d'enfants à proximité, où ils apprennent de l'enseignant enfants Mlle Daniella que les enfants ont trouvé la Trubbish à la décharge d'ordures et a décidé de le ramener à l'école. Cependant, Miss Daniella leur a dit que la Trubbish ne pouvait pas rester et l'a ramené à la décharge, uniquement pour les enfants à ramener et former un gang appelé Trubbish Squad et se barricader dans une maison d'arbre entourée par les ordures. Ash va jusqu'à la maison de l'arbre afin de les convaincre que le Trubbish doit aller, mais est attaqué par le groupe encore les lie d'amitié aussi. Ailleurs, la Team Rocket est donnée une météorite faux de Flint et nous dit qu'ils vont obtenir plus d'informations plus tard. Retour à l'école, la Sandiile avec les lunettes de soleil arrive et les enfants ont Trubbish combattre. Mlle Daniella décide alors qu'elle doit affronter le Trubbish Squad afin de déterminer si oui ou non Trubbish devrait rester ...
Ürün Veri Sayfasıallegro-safety-9911-29.pdf
bedenEvrensel
UPC741851911908
Görüş alanı8 "14 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu6505008090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenTipÜcret
ALLEGRO SAFETY 9913-CS Farmasötik Bakım Gerektirmeyen Başlık, Kişisel Hava Soğutuculu | AG8GPV 9913-CSBeyazStandartKişisel Hava Soğutuculu Çift Önlük İlaç Bakım Gerektirmeyen Saran Davlumbaz€478.49
ALLEGRO SAFETY 9913-CVS Farmasötik Bakım Gerektirmeyen Başlık, Akış Kontrol Valfli | AG8GPX 9913-CVSBeyazStandartÇift Önlük İlaç Bakım Gerektirmeyen Akış Kontrol Valfli Saran Davlumbaz€331.00
ALLEGRO SAFETY 9913-HCS Farmasötik Bakım Gerektirmeyen Davlumbaz, Hava Sıcaklık Kontrollü | AG8GPZ 9913-HCSBeyazStandartHava Sıcaklık Kontrollü Çift Önlük İlaç Bakım Gerektirmeyen Saran Davlumbaz€907.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLEGRO SAFETY 9911-29S Başlık
€189.12 / Adet