ALLEGRO 9990 Hava Sıcaklık Kontrol Cihazı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sıcaklık Kontrolörü |
Hava basıncı | 55 - 120 psi |
Kemer Malzeme | Naylon |
Çap | 1 1 / 2 " |
Montaj Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Uygun boyutu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | Hansen fişi |
uzunluk | 8 1 / 8 " |
Malzeme | Alüminyum |
Ürün Veri Sayfası | allegro-güvenlik-9990.pdf |
Kılıf malzemesi | Deri |
Tip | Girdap |
Gemi ağırlığı (kg) | 3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 9019200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00