ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 Set Vidalı Kaplin Emt Kanalı 1-1/2 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vida Bağlantısı EMT Borusunu Ayarlayın |
Temel malzeme | madeni |
Dia İçinde. | 1-39 / 64 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Nominal Uzunluk | 10 ft. |
Nominal Dış Çap | 1-47 / 64 " |
Ticaret boyutu | 1.5 " |
Tip | EMT |
Duvar Kalınlığı | 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.04 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7306305032 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00