ALLIED TUBE & CONDUIT 863302 Sert Boru 2-1 / 2 İnç 10 Feet Uzunluk Aluminm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Boru |
Temel malzeme | madeni |
Dia İçinde. | 2-31 / 64 " |
Malzeme | Alüminyum |
Nominal Uzunluk | 10 ft. |
Nominal Dış Çap | 2.875 " |
Ticaret boyutu | 2.5 " |
Tip | sert |
Duvar Kalınlığı | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.3 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 7608100090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Nominal Dış Çap | Ticaret boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858967 | 1-25 / 64 " | Galvanize çelik | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 8 " | €130.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
858969 | 1.625 " | Galvanize çelik | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €163.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
860524 | 2-31 / 64 " | Galvanize çelik | 2.875 " | 2.5 " | 3 / 16 " | €333.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
858970 | 3-3 / 32 " | Galvanize çelik | 3.5 " | 3" | 13 / 64 " | €329.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
858971 | 4-3 / 64 " | Galvanize çelik | 4.5 " | 4" | 7 / 32 " | €443.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
863764 | 1-25 / 64 " | Alüminyum | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 8 " | €89.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
861883 | 1.625 " | Alüminyum | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €106.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00