ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Sıkıştırma Kaplinli Emt Borusu 2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Kaplinli EMT Kanalı |
Temel malzeme | madeni |
Dia İçinde. | 2-1 / 16 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Nominal Uzunluk | 10 ft. |
Nominal Dış Çap | 2.187 " |
Ticaret boyutu | 2" |
Tip | EMT |
Duvar Kalınlığı | 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7306305032 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00