Allpax Ax1329 | Hollow Punch Cutting Head, 1 -1/2 Inch Diameter | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1329 Hollow Punch Cutting Head, 1 -1/2 Inch Diameter | AG8XWT

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1329 Hollow Punch Cutting Head, 1 -1/2 Inch Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8XWT Model: AX1329
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
€36.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikli yumruk
Çap1 1 / 2 "
Yükseklik1.5 "
uzunluk1.8 "
Adet Sayısı1
Parça sayısı1
Ürün Veri Sayfasıallpax-ax1300.pdf
TipDelikli yumruk
UPC690773029201
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Patentli kilitleme sistemi; Eşsiz tasarım; Sertleştirilmiş çelik kesme kafaları

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇapAdet SayısıYükseklikÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1310 Delikli Delme Kesme Kafası, 1.1 İnç Uzunluk, 0.6 İnç Genişlik | AG8XVX AX1310-1 / 8 "-0.6 "€18.43
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1311 Delikli Delme Kesme Kafası, 0.6 İnç Genişlik, 1.1 İnç Uzunluk | AG8XVY AX1311-3 / 16 "-0.6 "€23.88
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1312 Delikli Delme Kesme Kafası, 1.1 İnç Uzunluk, 0.6 İnç Genişlik | AG8XVZ AX1312-1 / 4 "-0.6 "€18.43
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1313 Yedek Kesme Kafası, 1.1 İnç Uzunluk, 0.6 İnç Yükseklik | AG8XWA AX1313-5 / 16 "-0.6 "€18.43
ALLPAX CONTA KESİCİ SİSTEMLERİ AX1314 Yedek Kesme Kafası, 1.1 İnç Uzunluk, 0.6 İnç Genişlik | AG8XWB AX1314-3 / 8 "-0.6 "€18.43
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1315 Yedek Kesme Başlığı, 1.1 İn Uzunluk, Sertleştirilmiş Çelik | AG8XWC AX1315-7 / 16 "-1"€21.90
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1316 Yedek Kesme Kafası, 1.1 Uzunluk, 1 Genişlik | AG8XWD AX1316-1 / 2 "-1"€21.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1329 Hollow Punch Cutting Head, 1 -1/2 Inch Diameter
€36.66 / Adet