Allpax Ax1417 | Metrik Ölçek Çubuğu, 106 - 158cm Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1417 Metrik Ölçekli Çubuk, 106 - 158cm Ebat | CD6MHH

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1417 Metrik Ölçek Çubuğu, 106 - 158cm Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6MHH Model: AX1417
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
€171.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölçek Çubuğu
gövde MalzemesiÇelik
Yükseklik0.9 "
uzunluk33.5 "
Adet Sayısı1
Parça sayısı1
ölçek2mm'lik Artışlarla
beden1060mm için 1580mm
Ölçüm Sistemimetrik
UPC690773033239
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)87.63
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dayanıklı çelik bileşenler; Ölçek: 2 mm'lik artışlarla

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdet SayısıÖlçüm sistemiÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1415 Metrik Ölçekli Çubuk, 6 - 58cm Ebat | CD6MHF AX1415-metrik€151.15
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1416 Metrik Ölçekli Çubuk, Orta, 58 - 106cm Boyut | CD6MHG AX1416-metrik€160.05
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1496 Standart Ölçekli Çubuk, 50 ila 1500 mm, Metrik, M3 | CE8YWP AX1496-metrik€156.66
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1417 Metrik Ölçek Çubuğu, 106 - 158cm Boyut
€171.89 / Adet