Allpax Ax1818 | Arch Punch, 1-5/16 İnç Çap, 5.5 İnç Uzunluk, 0.9 Lbs | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1818 Arch Punch, 1-5/16 Inch Diameter, 5.5 Inch Length, 0.9 Lbs | AG8XZB

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1818 Arch Punch, 1-5/16 İnç Çap, 5.5 İnç Uzunluk, 0.9 Lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8XZB Model: AX1818
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
€68.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kemer Yumruk
Kaplama FinishSiyah oksid
Çap1 5 / 16 "
BitişSiyah oksid
Yükseklik1.8 "
Kapsar1 5/16" Kemer Zımbası
uzunluk5.5 "
MalzemeDövme Çelik
Adet Sayısı1
Parça sayısı1
UPC690773027962
genişlik2.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kara oksit kaplı; Her zımba üzerinde damgalı boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapAdet SayısıKaplama FinishYükseklikuzunlukÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1800 Arch Punch, 1.07 İnç Genişlik, 3/16 İnç Çap, 0.4 Lbs | AG8XYG AX18003 / 16 "--0.6 "4.8 "€28.33
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1801 Arch Punch, 4.8 İnç Uzunluk, 0.4 Lbs, 1/4 İnç Çap | AG8XYH AX18011 / 4 "--0.6 "4.8 "€28.33
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1802 Arch Punch, 5/16 İnç Çap, 1.07 İnç Genişlik, 0.4 Lbs | AG8XYJ AX18025 / 16 "--0.7 "4.85 "€29.17
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1803 Arch Punch, 1.08 İnç Genişlik, 3/8 İnç Çap, 0.4 Lbs | AG8XYK AX18033 / 8 "--0.6 "4.8 "€29.17
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1804 Arch Punch, 4.8 İnç Uzunluk, 7/16 İnç Çap, 0.4 Lbs | AG8XYL AX18047 / 16 "--0.6 "4.8 "€30.30
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1805 Arch Punch, 1/2 İnç Çap, 4.9 İnç Uzunluk, 0.4 Lbs | AG8XYM AX18051 / 2 "--0.9 "4.9 "€31.08
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1806 Arch Punch, 9/16 İnç Çap, 4.8 İnç Uzunluk, 0.4 Lbs | AG8XYN AX18069 / 16 "--0.9 "4.8 "€41.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1818 Arch Punch, 1-5/16 İnç Çap, 5.5 İnç Uzunluk, 0.9 Lbs
€68.51 / Adet