Allpax Ax1851 | Kırlangıç ​​Kuyruğu Delgi, 1 İnç Çap, 0.2 Lbs, 4.9 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1851 Kırlangıç ​​Kuyruğu Delgi, 1 İnç Çap, 0.2 Lbs, 4.9 İnç Uzunluk | AG8XZL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Kırlangıç ​​Kuyruğu Punch, 1 İnç Çap, 0.2 Lbs, 4.9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8XZL Model: AX1851
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
€47.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kırlangıç ​​Punch
gövde MalzemesiYüksek dayanımlı çelik
Flanş Contası Ölçüsü1 15/16 "ila 2"
Kavrama türüYastıklı Kauçuk Kavrama
Yükseklik1.1 "
Kapsar2 Numaralı Kırlangıç ​​Zımbası
uzunluk4.9 "
MalzemeYüksek dayanımlı çelik
Parça sayısı3
TipGüvercin Kuyruğu Yumruğu
UPC690773028051
genişlik1.6 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yastıklı kauçuk kavrama; Yüksek dayanımlı çelik; USA yapılmış

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitegövde MalzemesiAdet SayısıuzunlukYükseklikÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1850 Kırlangıç ​​Punch, 3.9 İnç Uzunluk, 0.1 Lbs, 1/2 İnç Çap | AG8XZK AX1850---3.9 "0.6 "€46.94
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1852 Kırlangıç ​​Punch, 1-1/2 İnç Çap, 0.2 Lbs, 1.6 İnç Genişlik | AG8XZM AX1852---6.1 "1.6 "€49.08
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX1855 Kırlangıç ​​Kuyruğu Delme Seti, Yüksek Mukavemetli Çelik, Yastıklı Kavrama | AG8XZN AX1855---9.3 "3"€132.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Kırlangıç ​​Kuyruğu Punch, 1 İnç Çap, 0.2 Lbs, 4.9 İnç Uzunluk
€47.93 / Adet