Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 1/8 İnç | AA9ECT 1CPD4

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ECT Modeli: 82241N-02-02Çapraz Referans: 1CPD4
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
€3.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüFNPT x MBSP
Hex Boyutu5 / 8 "
uzunluk0.88 "
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuÜcret
ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 1/8 İnç | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€4.57
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 1/4 İnç | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.94
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 3/8 İnç | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.53
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 1/2 İnç | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€11.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Dişi Adaptör Fnpt x Iso 228 1/8 İnç
€3.43 / Adet