Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 86700-04 Pirinç Mini Küresel Vana 3 yollu Fnpt 1/4 In | AB4PUQ 1ZPK5

ALPHA FITTINGS 86700-04 Pirinç Mini Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PUQ Model: 86700-04Çapraz Referans: 1ZPK5
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
€37.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiKama
Maks. Basınç190 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeNikel kaplamalı pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481801040
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ALPHA FITTINGS 86700-02 Pirinç Mini Küresel Vana 3 yollu Fnpt 1/8 In | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "€40.94
ALPHA FITTINGS 86700-06 Pirinç Mini Küresel Vana 3 yollu Fnpt 3/8 In | AB4PUR 1ZPK6 86700-063 / 8 "€37.87
ALPHA FITTINGS 86710-02 Pirinç Mini Küresel Vana 3 yollu Fnpt 1/8 In | AB4PUT 1ZPK7 86710-021 / 8 "€36.30
ALPHA FITTINGS 86710-04 Pirinç Mini Küresel Vana 3 yollu Fnpt 1/4 In | AB4PUU 1ZPK8 86710-041 / 4 "€37.00
ALPHA FITTINGS 86710-06 Pirinç Mini Küresel Vana 3 yollu Fnpt 3/8 In | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "€39.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 86700-04 Pirinç Mini Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1/4 In
€37.13 / Adet