Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Erkek Döner Runtee İtmeli Konnektör Boyut 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8

ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Male Swivel Runtee Push Connector Size 1/4 Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QYG Modeli: 87222-04-02Çapraz Referans: 5UPR8

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€70.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Döner Çalıştırma Tee
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüTüp x MNPT veya BSPP veya BSPT
Conta MalzemesiNBR70
Hex Boyutu33 / 64 "
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
ALPHA BAĞLANTILARI 87222-02-02 Erkek Döner Çalıştırmalı Tee İtmeli Konnektör 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€68.18
ALPHA BAĞLANTILARI 87222-02-04 Erkek Döner Çalıştırmalı Tee İtmeli Konnektör 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€78.08
ALPHA FITTINGS 87222-04-04 Erkek Döner Runtee İtmeli Konnektör Boyut 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9 87222-04-04Tüp x MNPT, BSPP veya BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€65.34
ALPHA BAĞLANTILARI 87222-04-06 Erkek Döner Çalıştırmalı Tee İtmeli Konnektör 3/8 Boyut 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€87.68
ALPHA BAĞLANTILARI 87222-06-02 Erkek Döner Çalıştırmalı Tee İtmeli Konnektör 1/8 Boyut 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1 87222-06-02Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT19 / 32 "1 / 8 "3 / 8 "5€100.54
ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Erkek Döner Runtee İtmeli Konnektör Boyut 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2 87222-06-04Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT19 / 32 "1 / 4 "3 / 8 "5€106.35
ALPHA BAĞLANTILARI 87222-06-06 Erkek Döner Çalıştırmalı Tee İtmeli Konnektör 3/8 Boyut 3/8 Pk5 | AE6QYM 5UPT3 87222-06-06Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€121.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Male Swivel Runtee Push Connector Size 1/4 Pk5
€70.97 / paket