Alfa Bağlantı Elemanları 88050-05 | Bölme Rakoru Pirinç Geçmeli 5/16 İnç Pk5 | 31tt82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 88050-05 Bölme Rakoru Pirinç Geçmeli 5/16 İnç Pk5 | AG2NML 31TT82

ALPHA FITTINGS 88050-05 Bölme Rakoru Pirinç Geçmeli 5/16 İnç Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NML Model: 88050-05Çapraz Referans: 31TT82
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
€69.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Birliği
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
RenkGümüş
uymaROHS, RAEE / WEEE
Bağlantı TürüPush-Fit
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu22mm
Maks. Basınç250 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Stainless Steel Gripper Collet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
ALPHA FITTINGS 88050-02 Bölme Rakoru Pirinç Geçmeli 1/8 İnç Pk5 | AG2NMJ 31TT80 88050-0214mm1 / 8 "5€57.44
ALPHA FITTINGS 88050-53 Bölme Rakoru Pirinç Geçmeli 5/32 İnç Pk5 | AG2NMK 31TT81 88050-5317mm5 / 32 "5€63.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 88050-05 Bölme Rakoru Pirinç Geçmeli 5/16 İnç Pk5
€69.76 / paket