Alpha Fittings 88130-06 | Rakor Dirsek Pirinç Geçmeli 3/8 İnç Pk5 | 31tt78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88130-06 Rakor Dirsek Pirinç Push-fit 3/8 İnç Pk5 | AG2NMG 31TT78

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Dirsek Pirinç Push-fit 3/8 Inch Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NMG Model: 88130-06Çapraz Referans: 31TT78
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
€67.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
RenkGümüş
uymaROHS, RAEE / WEEE
Bağlantı TürüPush-Fit
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Basınç250 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200000

Ürün Detayı:

Alpha Fittings 88130-06 bağlantı dirseği, bir boru sisteminin parçalarını bağlamak ve iki boru arasındaki akış yönünü 90 derecede değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu ünite pnömatik, robotik ve hidrolik uygulamalar için bakır, naylon, polietilen ve poliüretan borularla birlikte kullanılır.

Özellikler:

  • NPT, BSPT, BSPP, ISO 7, ISO 228, G-stili ve J-stili dişi boru dişleriyle uyumlu üniversal dişlere sahiptir.
  • Diş açma sistemi, boru tesisatına bağlanmadan önce her bağlantı parçasının diş hatvesini belirleme ihtiyacını ortadan kaldırarak arıza süresini önler.
  • Bu bağlantı dirseği, özel aletler gerektirmeden kolay kurulum veya sökme sağlayan bir itmeli bağlantı bağlantı içerir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • PED 2014/68/UE
  • ERİŞİM 1907/2006
  • 2011/65/CE
  • Silikonsuz Sertifikasyon

Sık sorulan Sorular:

S. Dirsek neyden yapılmıştır?

A.

  • Birleştirme dirseği, su, ısı, asitler, mineraller ve turbalı topraklara karşı mükemmel dayanıklılık ve korozyon direnci sunan pirinçten (bir bakır ve çinko alaşımı) yapılmıştır. Bu malzeme içme suyu boru sistemi için idealdir.
  • Mükemmel korozyon önleme sağlamak ve lehimlenebilirliği, sertliği ve giyilebilirliği iyileştirmek için nikel kaplıdır. Kaplama sürtünmeyi azaltır ve boya yapışmasını iyileştirir. Ayrıca nesneye parlaklık, parlaklık ve çekicilik katabilir.

S. Rakor dirseğinde dişli sızdırmazlık maddesinin amacı nedir?

C. Bu ünitede, 70 F dereceye kadar sıcaklıklarda sızdırmaz sızdırmazlık sağlayan bir dişli sızdırmazlık maddesi türü olan NBR70 (Nitril BUNA-N 250 durometre) bulunur. Bu sızdırmazlık maddesi suya, petrol bazlı yakıtlara ve yağlayıcılara karşı dayanıklıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutupaket adetÜcret
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88130-02 Rakor Dirsek Pirinç Push-fit 1/8 İnç Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€46.78
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88130-53 Rakor Dirsek Pirinç Push-fit 5/32 İnç Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€43.26
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88130-04 Rakor Dirsek Pirinç Push-fit 1/4 İnç Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5€47.81
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88130-05 Rakor Dirsek Pirinç Push-fit 5/16 İnç Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€48.31
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88130-08 Rakor Dirsek Pirinç Push-fit 1/2 İnç Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€50.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Dirsek Pirinç Push-fit 3/8 Inch Pk5
€67.71 / paket