Alpha Fittings 88973-02-02 | Evrensel Akış Kontrolü 1/8 İnç Npt X Tüp | 1vre3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 İnç Npt x Tüp | AB3XCD 1VRE3

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Evrensel Akış Kontrolü 1/8 İnç Npt x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XCD Modeli: 88973-02-02Çapraz Referans: 1VRE3
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
€19.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Akış Kontrolü
Ayarvida
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
BağlantısıNPT x Tüp
akışİç ve dış
Boru Boyutu1 / 8 "
basınç Aralığı0 - 250 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıakışbasınç AralığıÜcret
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 İnç Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x TüpDışarı0 - 250 psi€19.36
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 İnç Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x Kadın NPTİç ve dış0 - 250 psi€18.44
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 İnç Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x Tüpİç ve dış0 - 250 psi€18.97
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 İnç Npt x Tüp | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x Tüpİç ve dış0 - 250 psi€21.35
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02Bağlanmak için İtinDışarı145 psi€23.73
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02Bağlanmak için İtinDışarı145 psi€24.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Evrensel Akış Kontrolü 1/8 İnç Npt x Tüp
€19.60 / Adet