Alpha Fittings 88977-04-04 | Evrensel Akış Kontrolü 1/4 İnç Fnptfxtube | 1vrf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2

ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Evrensel Akış Kontrolü 1/4 İnç Fnptfxtube

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XCM Modeli: 88977-04-04Çapraz Referans: 1VRF2
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
€22.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Akış Kontrolü
Ayartokmak
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
BağlantısıFNPTF x Tüp
akışİç ve dış
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı0 - 250 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıakışBoru Boyutubasınç AralığıÜcret
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x TüpDışarı1 / 4 "0 - 250 psi€23.07
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x Tüpİç ve dış1 / 4 "0 - 250 psi€20.41
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88973-04-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Boru 1/8 inç | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x Tüpİç ve dış1 / 8 "0 - 250 psi€23.70
ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Npt x Tüp | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x Tüpİç ve dış1 / 4 "0 - 250 psi€25.31
ALPHA BAĞLANTI APARATLARI 88978-04-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Boru 1/8 inç | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x Tüpİç ve dış1 / 8 "0 - 250 psi€23.43
ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 İnç Npt x Tüp | AB3XCR 1VRF6 88978-04-04NPT x Tüpİç ve dış1 / 4 "0 - 250 psi€25.58
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Üniversal Akış Kontrolü 1/4 x 1/8 In | AE9UUT 6MN34 88953-04-02Bağlanmak için İtinDışarı1 / 8 "145 psi€25.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Evrensel Akış Kontrolü 1/4 İnç Fnptfxtube
€22.59 / Adet