Amerikan Matkap Burcu 23319 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 23319 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork | CD6KCE

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 23319 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KCE Model: 23319

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€188.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Iç uzunluk4.12 "
İç Genişlik1.5 "
Yükleme kapasitesi4000 lbs.
Malzeme4140 Alaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik7.5 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.75 "
iplik uzunluğu0.78 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Tork60 ft. Lbs.
genişlik3.52 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)11.48
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzun Çubuk Modelleri

Özellikler:

  • Malzeme: Yüksek mukavemetli alaşımlı çelik
  • Tasarım Faktörü: 5:1, ASTM E1444'e Göre İncelenen Manyetik Parçacık, Döner Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur, aksi belirtilmedikçe Standart tolerans +- 030 inç.
  • Kaplama: Korozyona karşı dayanıklılık için Siyah Oksit kaplama*
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: MIL-STD 209 Sayılı Askeri Şartnameyi karşılar, ANSI/ASME B30.26'yı karşılar
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.
  • Ayrıca geniş bir kaplama yelpazesi mevcuttur – örneğin Kadmiyum, Titanyum-Kadmiyum, Nikel, vb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 23050 Kaldırma Halkası, 550 lbs. Yük Kapasitesi, 1/4-20 Diş Boyutu, 5 ft. lbs. Tork | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€142.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 23051 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€142.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 23052 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€142.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 23053 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€142.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 23301 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KBW 233012500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
AMERİKAN MATKAP BURCU 23004 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KBX 230042500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€170.65
AMERİKAN MATKAP BURCU 23322 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KBY 233222500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 23319 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork
€188.90 / Adet