Amerikan Matkap Burcu 29323 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 29323 Kaldırma Halkası, 1250 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 14 ft. lbs. Tork | CD6KFV

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 29323 Kaldırma Halkası, 1250 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 14 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KFV Model: 29323

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€535.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Iç uzunluk4.25 "
İç Genişlik1.5 "
Yükleme kapasitesi1250 lbs.
MalzemePaslanmaz çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik7.75 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.75 "
iplik uzunluğu1.03 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Tork14 ft. Lbs.
genişlik3.52 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)11.48
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Malzeme: 300 Serisi Paslanmaz Çelik
  • Tasarım Faktörü: 5:1, Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur, Aksi belirtilmedikçe Standart tolerans ± 030 inç
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: NDT: ASTM E100'ye Göre %1417 Sıvı Penetran Testi, Arıtma Süreci: ASTM A967'ye Göre Temizleyin ve Pasifleştirin, QQ-P-35 TYPE II
  • Tipik Uygulamalar: Aşındırıcı, Kriyojenik veya Yüksek Sıcaklık Ortamları için Paslanmaz Kullanın
  • %150 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 29050 Kaldırma Halkası, 275 lbs. Yük Kapasitesi, 1/4-20 Diş Boyutu, 2.5 ft. lbs. Tork | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€372.94
AMERİKAN MATKAP BURCU 29051 Kaldırma Halkası, 400 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 3.5 ft. lbs. Tork | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€372.94
AMERİKAN MATKAP BURCU 29052 Kaldırma Halkası, 400 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 3.5 ft. lbs. Tork | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
AMERİKAN MATKAP BURCU 29053 Kaldırma Halkası, 500 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 6 ft. lbs. Tork | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.94
AMERİKAN MATKAP BURCU 29301 Kaldırma Halkası, 1250 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 14 ft. lbs. Tork | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€453.58
AMERİKAN MATKAP BURCU 29004 Kaldırma Halkası, 1250 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 14 ft. lbs. Tork | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€451.25
AMERİKAN MATKAP BURCU 29322 Kaldırma Halkası, 1250 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 14 ft. lbs. Tork | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 29323 Kaldırma Halkası, 1250 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 14 ft. lbs. Tork
€535.54 / Adet