Amerikan Matkap Burcu 29816 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 29816 Kaldırma Halkası, 950Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 40 Nm Tork | CD6KHH

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 29816 Kaldırma Halkası, 950Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 40 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KHH Model: 29816

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€451.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Iç uzunluk55.4 mm
İç Genişlik38 mm
Yükleme kapasitesi950Kg
MalzemePaslanmaz çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik145.4 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık19 mm
iplik uzunluğu24mm
Konu BoyutuM16x2.00
Tork40 Nm
genişlik89.4 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)14.63
Gemi uzunluğu (cm)9.04
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Malzeme: 300 Serisi Paslanmaz Çelik
  • Tasarım Faktörü: 5:1, Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur, Aksi belirtilmedikçe Standart tolerans ± 030 inç
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: NDT: ASTM E100'ye Göre %1417 Sıvı Penetran Testi, Arıtma Süreci: ASTM A967'ye Göre Temizleyin ve Pasifleştirin, QQ-P-35 TYPE II
  • Tipik Uygulamalar: Aşındırıcı, Kriyojenik veya Yüksek Sıcaklık Ortamları için Paslanmaz Kullanın
  • %150 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 29808 Kaldırma Halkası, 200Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 4.75 Nm Tork | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€372.94
AMERİKAN MATKAP BURCU 29810 Kaldırma Halkası, 225Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 8 Nm Tork | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€372.94
AMERİKAN MATKAP BURCU 29812 Kaldırma Halkası, 525Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 18.5 Nm Tork | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€451.25
AMERİKAN MATKAP BURCU 29814 Kaldırma Halkası, 525Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 18.5 Nm Tork | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 29818 Kaldırma Halkası, 950Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 40 Nm Tork | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
AMERİKAN MATKAP BURCU 29820 Kaldırma Halkası, 1100Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 67.5 Nm Tork | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€458.89
AMERİKAN MATKAP BURCU 29821 Kaldırma Halkası, 1100Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 67.5 Nm Tork | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€524.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 29816 Kaldırma Halkası, 950Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 40 Nm Tork
€451.25 / Adet