Amerikan Matkap Burcu 33612 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERICAN DRILL BUSHING 33612 Hoist Ring, 4000 lbs. Load Capacity, 5/8-11 Thread Size, 60 ft. lbs. Torque | CD6KKB

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 33612 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KKB Model: 33612

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€115.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Iç uzunluk2.44 "
İç Genişlik1.89 "
Yükleme kapasitesi4000 lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik6.06 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.75 "
iplik uzunluğu0.75 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Tork60 ft. Lbs.
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)17.93
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Tasarım Faktörü: Minimum Tasarım Faktörü = 5:1, ASTM E1444'e Göre Muayene Edilen Manyetik Parçacık, Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: MIL-STD 209 Sayılı Askeri Şartnameyi karşılar, ANSI/ASME B30.26'yı karşılar
  • Kaplama: Korozyona karşı dayanıklılık için Siyah Oksit Kaplama, *
  • Tipik Uygulamalar: ADB'nin HEAVY DUTY® Kaldırma Halkaları nükleer enerji ekipmanlarında belirtilmiş ve kullanılmaktadır
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlardaki yaklaşık değişiklikler kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.
  • Ayrıca geniş bir kaplama yelpazesi mevcuttur – örneğin Kadmiyum, Titanyum-Kadmiyum, Nikel, vb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğuIç uzunlukgenişlikİç GenişlikKalınlıkÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 33112 Kaldırma Halkası, 550 lbs. Yük Kapasitesi, 1/4-20 Diş Boyutu, 5 ft. lbs. Tork | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 33212 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 33213 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-24 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 33214 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 33312 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 33313 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-24 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 33314 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 33612 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork
€115.08 / Adet