Amerikan Matkap Burcu 33716ct | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 33716CT Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4 İnç Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KTE

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 33716CT Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4 İnç Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KTE Modeli: 33716CT

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€147.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Iç uzunluk2.31 "
İç Genişlik1.89 "
Yükleme kapasitesi5000 lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik9.31 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.75 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu3 / 4 "
Tork100 ft. Lbs.
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)26.19
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Malzeme: Dövme ve İşlenmiş Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik
  • Tasarım Faktörü: Minimum Tasarım Faktörü = 5:1, ASTM E1444'e Göre Muayene Edilen Manyetik Parçacık, Kaldırma Halkaları cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur, Standart bobin diş boyutları 3/4? 1 1/2'ye mi?
  • Hareket Aralığı: Dengesiz yükleri kaldırırken eğimi, çekmeyi ve sallanmayı telafi etmek için 180° Döndürün ve 360° Döndürün.
  • Bitiş: Siyah Oksit
  • Tipik Uygulamalar: Ürünün bütünlüğünü sağlamak için ADB bobin cıvataları dahildir. Çelik ve inşaat malzemelerine geçici bağlantı için mükemmeldir.
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 33107CT Kaldırma Halkası, 10000 lbs. Yük Kapasitesi, 1 İnç Diş Boyutu, 230 ft. lbs. Tork | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
AMERİKAN MATKAP BURCU 33401CT Kaldırma Halkası, 15000 lbs. Yük Kapasitesi, 1-1/4 İnç Diş Boyutu, 470 ft. lbs. Tork | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68
AMERİKAN MATKAP BURCU 33424CT Kaldırma Halkası, 24000 lbs. Yük Kapasitesi, 1-1/2 İnç Diş Boyutu, 800 ft. lbs. Tork | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€505.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 33716CT Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4 İnç Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork
€147.04 / Adet