Amerikan Matkap Burcu 34035s | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 34035S Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 3.18 İnç Genişlik | CD6KTA

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 34035S Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 3.18 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KTA Model: 34035S

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Yarıçapı5 / 8 "
BitişSiyah oksid
Yükleme kapasitesi2500 Lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket180 Derece Eksen
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık3 / 8 "
genişlik3.1875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.62
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Malzeme: Dövme Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik
  • Tasarım Faktörü: 6:1, Manyetik Parçacık ASTM E1444'e Göre Denetlenmiştir.
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 180 derece dönebilir
  • Kaplama: Korozyon direnci için Siyah Oksit Kaplama
  • Yüksek mukavemetli vidalar %100 Magnaflux Tarafından Denetlenmiştir
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKalınlıkgenişlikKefalet YarıçapıhareketMalzemeBitişÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 34030S Kaldırma Halkası, 2000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.5 İnç Genişlik | CD6KRZ 34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180 Derece EksenAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€29.74
AMERİKAN MATKAP BURCU 34040S Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3.875 İnç Genişlik | CD6KTB 34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180 Derece EksenAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€48.11
AMERİKAN MATKAP BURCU 34045S Kaldırma Halkası, 12000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.25 İnç Genişlik | CD6KTC 34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180 Derece EksenAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€82.01
AMERİKAN MATKAP BURCU 34050S Kaldırma Halkası, 20000 lbs. Yük Kapasitesi, 6.18 İnç Genişlik | CD6KTD 34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180 Derece EksenAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€122.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 34035S Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 3.18 İnç Genişlik
€32.34 / Adet